Dart Controls 65e40-12 | Điều khiển tốc độ DC 0-12vdc 40a Nema 4x | 2lht9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 65E40-12 Điều khiển tốc độ Dc 0-12vdc 40a Nema 4x | AC2NCF 2LHT9

DART CONTROLS Điều khiển tốc độ 65E40-12 Dc 0-12vdc 40a Nema 4x

Trong kho
Khoản mục: AC2NCF phần: 65E40-12Tham chiếu chéo: 2LHT9
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
€612.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm soát tốc độ DC
Độ sâu1.7 "
Bao vâyNEMA 4X
Công tắc bên ngoàiKhông áp dụng
Chiều cao7"
HP @ thấp hơn Volts1/2
Điện áp đầu vào12 VDC
Bồi thường IRĐiều chỉnh
Tăng tốc tuyến tínhCó thể điều chỉnh 0 đến 10 giây.
Tối đa Amps40
núiChassis
Nhiệt độ hoạt động.-10 độ đến 45 độ C
RotationHướng đơn
Kiểm soát tốc độPWM
Phạm vi tốc độ30:1
Quy chế tốc độ+/- 1% tốc độ cơ bản
UPC696334282917
Điện áp đầu ra0 12-VDC
Chiều rộng3.7 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)20.57
Chiều rộng tàu (cm)12.45
Mã HS8537109070
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chấp nhận phản hồi Tach (Không)
  • Giới hạn hiện tại / mô-men xoắn (có thể điều chỉnh)
  • Mạch người theo dõi (Không)
  • Giảm tốc tuyến tính (Cố định 0.5 giây)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpĐộ sâuBao vâyNhiệt độ hoạt động.RotationĐiện áp đầu raChiều rộngChiều caoGiá cả
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 65E40 Điều khiển tốc độ Dc 0-24/36vdc 40a Nema 4x | AC2NCE 2LHT8 65E40-1.7 "NEMA 4X-10 độ đến 45 độ CHướng đơn0-24 / 36 VDC3.7 "7"€612.90
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 65E60-12 Điều khiển tốc độ Dc 0-12vdc 60a Nema 4x | AF2VMD 6YC43 65E60-12-2.27 "NEMA 4X-10 độ đến 45 độ CHướng đơn0 12-VDC6.7 "9"€626.75
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 65E60 Điều khiển tốc độ Dc 0-24/36vdc 60a Nema 4x | AF2VME 6YC44 65E60-2.27 "NEMA 4X-10 độ đến 45 độ CHướng đơn0-24 / 36 VDC6.7 "9"€654.49
ĐIỀU KHIỂN PHI TẢI 65E10C Điều khiển tốc độ DC 12/24/36/48VDC Khung gầm 10A | AH7YBB 38EG40 65E10CChassis1.68 "Chassis-30 độ đến 60 độ CHướng đơn0 đến 48 VDC4.25 "3.6 "€445.61
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 65E20C Điều khiển tốc độ DC 12/24/36/48VDC Khung gầm 20A | AH7YBC 38EG41 65E20CChassis2.03 "Chassis-30 độ đến 60 độ CHướng đơn0 đến 48 VDC4.25 "3.6 "€529.86
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 65E10E Điều khiển tốc độ DC 12/24/36/48VDC 10A NEMA 4X/12 | AH7YBD 38EG42 65E10ETường4.78 "NEMA 4X / 12-15 độ đến 60 độ CHướng đơn0 đến 48 VDC5.53 "7.3 "€808.95
ĐIỀU KHIỂN PHI TIÊU 65E20E Điều khiển tốc độ DC 12/24/36/48VDC 20A NEMA 4X/12 | AH7YBE 38EG43 65E20ETường4.78 "NEMA 4X / 12-15 độ đến 60 độ CHướng đơn0 đến 48 VDC5.53 "7.3 "€851.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DART CONTROLS Điều khiển tốc độ 65E40-12 Dc 0-12vdc 40a Nema 4x
€612.89 /đơn vị