DART CONTROLS 125DV200EB-29-56H Speed Control, Dual Voltage, Fwd./Off/Rev Switch, Isolated Signal Follower, Black
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kiểm soát tốc độ DC |
Màu | Đen |
Độ sâu | 1.3 " |
Bao vây | NEMA 4X |
HP @ Volts cao hơn | 1/4 đến 2 |
HP @ thấp hơn Volts | 1/8 đến 1 |
Điện áp đầu vào | 115 / 230 VAC |
Bồi thường IR | Điều chỉnh |
Chiều dài | 4.25 " |
Tăng tốc tuyến tính | Điều chỉnh |
Tối đa Amps | 10A |
núi | Chassis |
Nhiệt độ hoạt động. | -10 đến 45 độ. C |
Rotation | Chuyển tiếp và đảo ngược |
Kiểm soát tốc độ | SCR |
Phạm vi tốc độ | 50:1 |
Điện áp đầu ra | 90/180 VDC |
Chiều rộng | 3.63 " |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Rotation | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
125DV200EB | Đen | Hướng đơn | €857.37 | RFQ
| |
125DV200EB-29 | Đen | Chuyển tiếp và đảo ngược | €1,029.19 | RFQ
| |
125DV200EB-56H | Đen | Hướng đơn | €686.13 | RFQ
| |
125DV200EW | trắng | Chuyển tiếp và đảo ngược | €857.37 | RFQ
| |
125DV200EW-29 | trắng | Chuyển tiếp và đảo ngược | €1,029.19 | RFQ
| |
125DV200EW-29-56H | trắng | Chuyển tiếp và đảo ngược | €869.40 | RFQ
| |
125DV200EW-56H | trắng | Hướng đơn | €686.13 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.