DART CONTROLS Điều khiển tốc độ 125DV-C-7, 1/8 đến 1 HP, Bộ theo dõi tín hiệu biệt lập 4-20mA, Chức năng tự động/thủ công
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kiểm soát tốc độ DC |
Độ sâu | 1.3 " |
Bao vây | Chassis |
HP @ Volts cao hơn | 1/4 đến 1 |
HP @ thấp hơn Volts | 1 / 8 để 1 / 2 |
Điện áp đầu vào | 115 / 230 VAC |
Bồi thường IR | Điều chỉnh |
Chiều dài | 4.25 " |
Tăng tốc tuyến tính | 0.5 giây. |
Tối đa Amps | 5.5A |
núi | Chassis |
Nhiệt độ hoạt động. | -10 đến 45 độ. C |
Rotation | Hướng đơn |
Kiểm soát tốc độ | SCR |
Phạm vi tốc độ | 50:1 |
Điện áp đầu ra | 90/180 VDC |
Chiều rộng | 3.63 " |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Bao vây | Điện áp đầu vào | Tối đa Amps | Nhiệt độ hoạt động. | Điện áp đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125DV-C-2A | 1.3 " | Chassis | 115 / 230 VAC | 5 | -10 độ đến 45 độ C | 90/180 VDC | €212.57 | ||
125DV-C-1 | 1.3 " | Chassis | 115 / 230 VAC | 5 | -10 độ đến 45 độ C | 90/180 VDC | €265.40 | ||
125DV-CK | 1.3 " | Chassis | 115 / 230 VAC | 5 | -10 độ đến 45 độ C | 90/180 VDC | €177.99 | ||
125D-12C-2A | 1.31 " | Chassis | 115 / 230 VAC | 1.2 | -10 độ đến 45 độ C | 90/180 VDC | €217.14 | ||
123D-C | 1.3 " | khung mở | 24 / 36 VAC | 5.5A | -10 đến 45 độ. C | 24/36 VDC | €307.55 | RFQ
| |
123D-C-2A | 1.3 " | khung mở | 24 / 36 VAC | 5.5A | -10 đến 45 độ. C | 24/36 VDC | €249.71 | RFQ
| |
123D-C-5 | - | - | - | - | - | - | €563.56 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.