Dap 18546 | Chất bịt kín 5.5 Oz Clear | 29rv10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Chất bịt kín DAP 18546 5.5 oz Trong suốt | AH2LPT 29RV10

DAP 18546 Chất bịt kín 5.5 oz Clear

Trong kho
Khoản mục: AH2LPT phần: 18546Tham chiếu chéo: 29RV10
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
€13.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBít
Loại keoBít
Giờ nộp đơn10 min.
Căn cứAcrylic
MàuTrong sáng
Họ màuXóa
Containerống
Điểm sángDưới 200 độ F
Để sử dụng trênGốm, sợi thủy tinh, kim loại, nhựa, gỗ
Chữa khỏi hoàn toàn1 ngày
Hiệu suất Temp. Phạm vi-30 độ đến 180 độ F
Kích thước máy5.5 oz.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)22.86
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • VOC: 54.8g / L
  • Nhiệt độ ứng dụng. Phạm vi: 40 độ đến 100 độ F
  • Đặc điểm: Linh hoạt

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiờ nộp đơnCăn cứMàuHọ màuĐể sử dụng trênMụcKích thước máyGiá cả
DAP 18304 Cao su trám khe 10.1 Oz | AE2YZU 5A467 1830430 min.LatexTrong sáng--Sealant10.1 oz.€10.67
DAP 18275 Keo Cao Su 10.1 Oz | AE2YZV 5A468 1827530 min.Latextrắng--Sealant10.1 oz.€10.67
Chất bịt kín DAP 18516 10.1 oz Trong suốt | AH2LPV 29RV12 1851610 min.AcrylicTrong sángXóaGốm, sợi thủy tinh, kim loại, nhựa, gỗBít10.1 oz.€13.76
DAP 18360 Sealant 9 oz Trắng | AH2LPY 29RV16 1836020 min.AcrylictrắngNgười da trắngBê tông, kính, nề, kim loại, gỗBít9.0 oz.€14.70
DAP 18362 Chất bịt kín 9 oz Clear | AH2LPZ 29RV17 1836220 min.AcrylicTrong sángXóaBê tông, kính, nề, kim loại, gỗBít9.0 oz.€19.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAP 18546 Chất bịt kín 5.5 oz Clear
€13.16 /đơn vị