DANFOSS Bộ điều nhiệt 088L5130 với cảm biến sàn và không khí
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thermostat |
Độ sâu | 1" |
Giao diện | Có |
EAN | 5703466199305 |
Lớp IP phần tử | 21 |
Nhiệt độ sàn (Tối đa) | 145 độ. F |
tần số | 60 Hz |
Chông Đông | 5 độ. C |
Chiều cao | 4 4 / 5 " |
trễ | 0.2 |
Kiểu chỉ báo | LED |
Tối đa Điện xoay chiều | 240V |
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh. | 40 độ. C |
tối thiểu Điện xoay chiều | 120V |
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh. | -10 độ. C |
Ứng dụng chính | Sàn sưởi ấm |
Bảng thông số sản phẩm | danfoss-088l5136.pdf |
Loại cảm biến | Phòng, Tầng |
Chiều rộng | 3" |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.