DANFOSS 088L3745 Cáp sưởi sàn, Chiều dài 545 ft, 20.9A, 5015W
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp |
amps | 20.9A |
Đường kính cáp. | 0.25 " |
màn hình cáp | Alufoil |
Loại cáp | dây dẫn đôi |
Lớp | 2872 01, 2872 81 |
Màu | Đen |
Bảo hiểm | 180, 225, 270 bộ vuông. |
sức mạnh biến dạng | 2000 N |
EAN | 5703466180501 |
Lớp IP phần tử | IPX7 |
Vật liệu độn | PEX |
Sưởi ấm đầu ra | 5009W |
nhiệt độ cài đặt | 23 độ. F |
Vật liệu cách điện | FEP |
Độ dài chì | 19.6 ft. |
Loại chì | AWG10 |
Chiều dài | 545 ft. |
tối đa. Nhiệt độ không hoạt động. | 220 độ. F |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 149 độ. F |
tối thiểu Uốn Dia. | 42 mm |
Outer Chất liệu | PVC |
Đầu ra | 6W/feet. |
Ứng dụng chính | Kho lạnh |
Bảng thông số sản phẩm | danfoss-088l3723.pdf |
sức kéo | 120 N |
Sức đề kháng | 11.6 Ohm |
UPC | 5703466180501 |
Bảo vệ UV | Có |
điện áp | 240V AC |
Watts | 5015W |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Bảo hiểm | amps | Đường kính cáp. | Đầu ra | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3723 | 115 ft. | 40, 50, 60 bộ vuông. | 4.5A | 0.25 " | 6W/feet. | 240V AC | €483.77 | RFQ
|
088L3729 | 190 ft. | 60, 80, 95 bộ vuông. | 7.3A | 0.25 " | 6W/feet. | 240V AC | €617.13 | RFQ
|
088L3733 | 240 ft. | 80, 100, 120 bộ vuông. | 9A | 0.25 " | 6W/feet. | 240V AC | €677.59 | RFQ
|
088L3735 | 285 ft. | 95, 120, 145 bộ vuông. | 10.8A | 0.25 " | 6W/feet. | 240V AC | €792.33 | RFQ
|
088L3737 | 330 ft. | 110, 140, 165 bộ vuông. | 12.6A | 0.25 " | 6W/feet. | 240V AC | €852.80 | RFQ
|
088L3739 | 375 ft. | 125, 160, 185 bộ vuông. | 14.5A | 0.25 " | 6W/feet. | 240V AC | €930.35 | RFQ
|
088L3741 | 425 ft. | 140, 175, 210 bộ vuông. | 16.1A | 0.25 " | 6W/feet. | 240V AC | €1,043.53 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.