DANFOSS 088L3702 Cáp sưởi sàn, Chiều dài 115 ft, 2.8A, 670W
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp |
Đường kính cáp. | 0.25 " |
màn hình cáp | Alufoil |
Loại cáp | dây dẫn đôi |
Lớp | 2872 01, 2872 81 |
Màu | Đen |
Bảo hiểm | 50 vuông ft. |
sức mạnh biến dạng | 2000 N |
EAN | 5703466180280 |
Lớp IP phần tử | IPX7 |
Vật liệu độn | PEX |
Sưởi ấm đầu ra | 683W |
nhiệt độ cài đặt | 23 độ. F |
Vật liệu cách điện | FEP |
Độ dài chì | 19.6 ft. |
Loại chì | AWG14 |
Chiều dài | 115 ft. |
Tối đa Hiện hành | 2.8A |
tối đa. Nhiệt độ không hoạt động. | 220 độ. F |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 149 độ. F |
tối thiểu Uốn Dia. | 42 mm |
Outer Chất liệu | PVC |
Đầu ra | 6W/feet. |
Ứng dụng chính | Sàn sưởi ấm |
Bảng thông số sản phẩm | danfoss-088l3700.pdf |
sức kéo | 120 N |
Sức đề kháng | 84.5 Ohm |
UPC | 5703466180280 |
Bảo vệ UV | Có |
điện áp | 240V AC |
Watts | 670W |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Đường kính cáp. | Đầu ra | Bảo hiểm | điện áp | Tối đa Hiện hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3700 | 60 ft. | 0.25 " | 6W/feet. | 25 vuông ft. | 240V AC | 1.4A | €396.93 | RFQ
|
088L3701 | 90 ft. | 0.25 " | 6W/feet. | 35 vuông ft. | 240V AC | 2.1A | €480.68 | RFQ
|
088L3703 | 145 ft. | 0.25 " | 6W/feet. | 60 vuông ft. | 240V AC | 3.6A | €686.89 | RFQ
|
088L3704 | 175 ft. | 0.25 " | 6W/feet. | 75 vuông ft. | 240V AC | 4.3A | €748.91 | RFQ
|
088L3705 | 210 ft. | 0.25 " | 6W/feet. | 90 vuông ft. | 240V AC | 5.1A | €841.94 | RFQ
|
088L3706 | 240 ft. | 0.25 " | 6W/feet. | 100 vuông ft. | 240V AC | 5.8A | €888.47 | RFQ
|
088L3707 | 300 ft. | 0.25 " | 6W/feet. | 125 vuông ft. | 240V AC | 7.2A | €1,090.04 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.