DANFOSS 088L3503 Cáp chống đóng băng mái và máng xối, chiều dài 80 ft, 395W, 3.3A
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp |
Đường kính cáp. | 0.25 " |
màn hình cáp | Alufoil |
Loại cáp | dây dẫn đôi |
Màu | Đen |
sức mạnh biến dạng | 2000 N |
EAN | 5703466162064 |
Lớp IP phần tử | IPX7 |
Vật liệu độn | PEX |
Sưởi ấm đầu ra | 390W |
Vật liệu cách điện | FEP |
Độ dài chì | 6 ft. |
Loại chì | 16 AWG |
Chiều dài | 80 ft. |
Tối đa Hiện hành | 3.3A |
tối đa. Nhiệt độ không hoạt động. | 220 độ. F |
tối thiểu Uốn Dia. | 1 13 / 20 " |
Outer Chất liệu | PVC |
Bảng thông số sản phẩm | danfoss-088l3500.pdf |
sức kéo | 250 N |
Sức đề kháng | 37 Ohm |
UPC | 5703466162064 |
Bảo vệ UV | Có |
điện áp | 120V AC |
Watts | 395W |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | điện áp | Tối đa Hiện hành | Đường kính cáp. | Watts | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3500 | 30 ft. | 120V AC | 1.4A | 0.25 " | - | €139.55 | RFQ
|
088L3502 | 65 ft. | 120V AC | 2.6A | 0.25 " | - | €173.66 | RFQ
|
088L3504 | 100 ft. | 120V AC | 3.8A | 0.25 " | 455W | €226.39 | RFQ
|
088L3505 | 120 ft. | 120V AC | 4.5A | 0.25 " | 540W | €289.95 | RFQ
|
088L3507 | 150 ft. | 120V AC | 5.8A | 0.25 " | - | €313.21 | RFQ
|
088L3508 | 170 ft. | 120V AC | 6.3A | 0.25 " | 755W | €334.92 | RFQ
|
088L3509 | 200 ft. | 120V AC | 7.7A | 0.25 " | - | €375.24 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.