DANFOSS 088L3209 Thảm, Tuyết tan, Chiều dài 30 ft, 60 sq.ft. Vùng phủ sóng, 12.5A, 3500W, 240V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thảm sưởi sàn điện |
Đường kính cáp. | 0.25 " |
màn hình cáp | Alufoil |
Loại cáp | dây dẫn đôi |
Lớp | 2872 01, 2872 81 |
Màu | Đen |
Bảo hiểm | 60 vuông ft. |
sức mạnh biến dạng | 2000 N |
EAN | 5703466143841 |
Lớp IP phần tử | IPX7 |
Vật liệu độn | PEX |
Sưởi ấm đầu ra | 3000W |
nhiệt độ cài đặt | 23 độ. F |
Vật liệu cách điện | FEP |
Độ dài chì | 19.6 ft. |
Loại chì | AWG14 |
Chiều dài | 30 ft. |
Tối đa Hiện hành | 12.5A |
tối đa. Nhiệt độ không hoạt động. | 220 độ. F |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 149 độ. F |
Outer Chất liệu | PVC |
Đầu ra | 50 W / sq. ft. |
Ứng dụng chính | Băng Đất Và Tuyết Tan |
Bảng thông số sản phẩm | danfoss-088l3222.pdf |
sức kéo | 120 N |
Sức đề kháng | 19.2 Ohm |
UPC | 5703466143841 |
Bảo vệ UV | Có |
điện áp | 240V AC |
Watts | 3500W |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Bảo hiểm | Đầu ra | điện áp | Tối đa Hiện hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3301 | 20 ft. | 40 vuông ft. | 37 W / sq. ft. | 240V AC | 6.2A | €663.63 | RFQ
|
088L3302 | 45 ft. | 90 vuông ft. | 37 W / sq. ft. | 240V AC | 14.6A | €1,164.47 | RFQ
|
088L3303 | 60 ft. | 120 vuông ft. | 37 W / sq. ft. | 240V AC | 18.8A | €1,435.80 | RFQ
|
088L3304 | 77.5 ft. | 155 vuông ft. | 37 W / sq. ft. | 240V AC | 23.8A | €1,584.66 | RFQ
|
088L3201 | 7.5 ft. | 15 vuông ft. | 50 W / sq. ft. | 240V AC | 3.1A | €452.75 | RFQ
|
088L3202 | 10 ft. | 20 vuông ft. | 50 W / sq. ft. | 240V AC | 4.2A | €528.73 | RFQ
|
088L3204 | 15 ft. | 30 vuông ft. | 50 W / sq. ft. | 240V AC | 6.3A | €679.14 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.