DANFOSS 088L3150 Thảm sưởi sàn, Chiều dài 5 ft, Phạm vi phủ sóng 10 bộ vuông, 1A, 120W, 120V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thảm sưởi sàn điện |
Đường kính cáp. | 0.19 " |
màn hình cáp | Alufoil |
Loại cáp | dây dẫn đôi |
Lớp | 2872 01, 2872 81 |
Màu | đỏ |
Bảo hiểm | 10 vuông ft. |
sức mạnh biến dạng | 600 N |
EAN | 5703466140130 |
Lớp IP phần tử | IPX7 |
Sưởi ấm đầu ra | 120W |
nhiệt độ cài đặt | 23 độ. F |
Vật liệu cách điện | FEP |
Độ dài chì | 13 ft. |
Loại chì | DTWB |
Chiều dài | 5 ft. |
Tối đa Hiện hành | 1A |
tối đa. Nhiệt độ không hoạt động. | 212 độ. F |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 149 độ. F |
Outer Chất liệu | PVC |
Đầu ra | 12 W / sq. ft. |
Ứng dụng chính | Sàn sưởi ấm |
Bảng thông số sản phẩm | danfoss-088l3150.pdf |
sức kéo | 120 N |
Sức đề kháng | 120 Ohm |
UPC | 5703466140130 |
Bảo vệ UV | Không |
điện áp | 120V AC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Bảo hiểm | Đầu ra | điện áp | Tối đa Hiện hành | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3151 | 7.5 ft. | 15 vuông ft. | 12 W / sq. ft. | 120V AC | 1.5A | €480.68 | RFQ
|
088L3152 | 10 ft. | 20 vuông ft. | 12 W / sq. ft. | 120V AC | 2A | €542.69 | RFQ
|
088L3153 | 12.5 ft. | 25 vuông ft. | 12 W / sq. ft. | 120V AC | 2.5A | €676.04 | RFQ
|
088L3154 | 15 ft. | 30 vuông ft. | 12 W / sq. ft. | 120V AC | 3A | €800.08 | RFQ
|
088L3155 | 17.5 ft. | 35 vuông ft. | 12 W / sq. ft. | 120V AC | 3.5A | €859.00 | RFQ
|
088L3156 | 20 ft. | 40 vuông ft. | 12 W / sq. ft. | 120V AC | 4A | €942.72 | RFQ
|
088L3158 | 25 ft. | 50 vuông ft. | 12 W / sq. ft. | 120V AC | 4.9A | €1,077.63 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.