DANFOSS 088L3145 Cáp sưởi sàn, Chiều dài 200 ft, 5A, 600W, Chiều dài dây đai 25m, 120V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp |
Đường kính cáp. | 0.19 " |
màn hình cáp | Alufoil |
Loại cáp | dây dẫn đôi |
Lớp | 2872 01, 2872 81 |
Màu | đỏ |
Bảo hiểm | 50 vuông ft. |
sức mạnh biến dạng | 600 N |
EAN | 5703466152232 |
Lớp IP phần tử | IPX7 |
Sưởi ấm đầu ra | 600W |
nhiệt độ cài đặt | 23 độ. F |
Vật liệu cách điện | FEP |
Độ dài chì | 13 ft. |
Loại chì | DTWB |
Chiều dài | 200 ft. |
Tối đa Hiện hành | 5A |
tối đa. Nhiệt độ không hoạt động. | 185 độ. F |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 149 độ. F |
tối thiểu Uốn Dia. | 25 mm |
Outer Chất liệu | PVC |
Đầu ra | 3W/feet. |
Ứng dụng chính | Sàn sưởi ấm |
Bảng thông số sản phẩm | danfoss-088l3140.pdf |
sức kéo | 120 N |
Sức đề kháng | 24 Ohm |
Chiều dài dây đeo | 75 ft. |
UPC | 5703466152232 |
Bảo vệ UV | Không |
điện áp | 120V AC |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Bảo hiểm | Tối đa Hiện hành | điện áp | Đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3140 | 40 ft. | 10 vuông ft. | 1A | 120V AC | 3W/feet. | €204.67 | RFQ
|
088L3141 | 60 ft. | 15 vuông ft. | 1.5A | 120V AC | 3W/feet. | €243.43 | RFQ
|
088L3142 | 80 ft. | 20 vuông ft. | 2A | 120V AC | 3W/feet. | €293.05 | RFQ
|
088L3143 | 120 ft. | 30 vuông ft. | 3A | 120V AC | 3W/feet. | €390.73 | RFQ
|
088L3144 | 160 ft. | 40 vuông ft. | 4A | 120V AC | 3W/feet. | €496.18 | RFQ
|
088L3146 | 240 ft. | 60 vuông ft. | 6.3A | 120V AC | 3W/feet. | €660.54 | RFQ
|
088L3147 | 280 ft. | 70 vuông ft. | 7.2A | 120V AC | 3W/feet. | €707.04 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.