DANFOSS 088L1486 Cáp tự điều chỉnh, chiều dài 100 ft, 5W/ft. Đầu ra, 120V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp sưởi ấm tự điều chỉnh |
màn hình cáp | Bện đồng đóng hộp |
Loại cáp | tự giới hạn |
Màu | Đen |
EAN | 5703466208687 |
Vật liệu độn | TPE |
Chiều cao | 27 / 125 " |
Độ dài chì | 6 ft. |
Loại chì | 16 AWG |
Chiều dài | 100 ft. |
tối đa. Nhiệt độ không hoạt động. | 185 độ. F |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 150 độ. F |
tối thiểu Uốn Dia. | 1" |
Đầu ra | 5W/feet. ở 50 độ. F |
Bảng thông số sản phẩm | danfoss-088l1480.pdf |
UPC | 5703466208687 |
Bảo vệ UV | Có |
điện áp | 120V AC |
Chiều rộng | 9 / 20 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Đầu ra | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L1480 | 6 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/feet. ở 50 độ. F | 120V AC | €119.39 | RFQ
|
088L1481 | 12 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/feet. ở 50 độ. F | 120V AC | €161.26 | RFQ
|
088L1482 | 18 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/feet. ở 50 độ. F | 120V AC | €203.13 | RFQ
|
088L1483 | 24 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/feet. ở 50 độ. F | 120V AC | €238.79 | RFQ
|
088L1484 | 50 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/feet. ở 50 độ. F | 120V AC | €409.34 | RFQ
|
088L1485 | 75 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/feet. ở 50 độ. F | 120V AC | €579.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.