DANFOSS 088L1471 Cáp tự điều chỉnh, Ống chỉ, Chiều dài 1000 ft, 3W/ft. Đầu ra, 240V, Xanh lam
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp sưởi ấm tự điều chỉnh |
màn hình cáp | Bện đồng đóng hộp |
Loại cáp | tự giới hạn |
Màu | Màu xanh đen |
EAN | 5703466160350 |
Lớp IP phần tử | IPX7 |
Vật liệu độn | TPE |
Chiều cao | 27 / 125 " |
Chiều dài | 1000 ft. |
tối đa. Nhiệt độ không hoạt động. | 185 độ. F |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 150 độ. F |
tối thiểu Uốn Dia. | 1" |
Đầu ra | 3W/feet. ở 50 độ. F |
Bảng thông số sản phẩm | danfoss-088l1402.pdf |
UPC | 5703466160350 |
Bảo vệ UV | Không |
điện áp | 240V AC |
Chiều rộng | 9 / 20 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Đầu ra | điện áp | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L1402 | 250 ft. | - | - | 3W/feet. | 120V | Màu xanh da trời | €2,494.85 | RFQ
|
088L1470 | 1000 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 3W/feet. ở 50 độ. F | 120V AC | Màu xanh đen | €9,444.42 | RFQ
|
088L1412 | 250 ft. | - | - | 3W/feet. | 240V | Màu xanh da trời | €2,606.48 | RFQ
|
088L1516 | 250 ft. | - | - | 8W/feet. | 120V | Đen | €3,871.73 | RFQ
|
088L1517 | 1000 ft. | - | - | 8W/feet. | 120V | Đen | €14,640.32 | RFQ
|
088L1518 | 250 ft. | - | - | 8W/feet. | 240V | Đen | €3,966.32 | RFQ
|
088L1519 | 1000 ft. | - | - | 8W/feet. | 240V | Đen | €15,020.22 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.