DANFOSS 088L1422 Cáp tự điều chỉnh, chiều dài 250 ft, 5W/ft. Đầu ra, 120V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cáp sưởi ấm tự điều chỉnh |
màn hình cáp | Bện đồng đóng hộp |
Loại cáp | tự giới hạn |
Màu | Đen |
EAN | 5703466146040 |
Lớp IP phần tử | IPX7 |
Vật liệu độn | TPE |
Chiều cao | 27 / 125 " |
Chiều dài | 250 ft. |
tối đa. Nhiệt độ không hoạt động. | 185 độ. F |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 150 độ. F |
tối thiểu Uốn Dia. | 1" |
Đầu ra | 5W/feet. ở 50 độ. F |
Bảng thông số sản phẩm | danfoss-088l1402.pdf |
UPC | 5703466146040 |
Bảo vệ UV | Không |
điện áp | 120V AC |
Chiều rộng | 9 / 20 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.