Danco 9d00010345 | Đầu phun bên 1/4 Inch Đen | 23pg97 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DANCO 9D00010345 Đầu phun bên 1/4 inch Đen | AF7ZEH 23PG97

DANCO 9D00010345 Đầu phun bên 1/4 inch Đen

Trong kho
Khoản mục: AF7ZEH phần: 9D00010345Tham chiếu chéo: 23PG97
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
€12.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu phun bên
Màu sắc / Kết thúcĐen
Kết nối1 / 4 "
Inlet1 / 4 "
Vật chấtnhựa
Cửa hàng1 / 4 "
Kích thước máy1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)24.13
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481901000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu sắc / Kết thúcGiá cả
DANCO 9D00010346 Đầu xịt bên 1/4 Inch Trắng | AF7ZEJ 23PG98 9D00010346trắng€11.26
DANCO 9D00010330 Đầu phun bên 1/4 inch Chrome | AF7ZEK 23PG99 9D00010330cơ rôm€21.62
DANCO 9D00010332 Đầu phun bên 1/4 inch chải Nickel | AF7ZEL 23PH01 9D00010332Brushed Nickel€25.49
DANCO 9D00010334 Đầu phun bên 1/4 inch Chrome | AF7ZEM 23PH02 9D00010334cơ rôm€19.96
DANCO 9D00010335 Đầu phun bên 1/4 inch Đen | AF7ZEN 23PH03 9D00010335Đen€26.05
DANCO 9D00010336 Đầu phun bên 1/4 inch Chrome | AF7ZEP 23PH04 9D00010336cơ rôm€30.49
DANCO 9D00010337 Đầu phun bên 1/4 inch chải Nickel | AF7ZEQ 23PH05 9D00010337Brushed Nickel€32.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DANCO 9D00010345 Đầu phun bên 1/4 inch Đen
€12.09 /đơn vị