DAKE CORPORATION Máy cưa vòng có dây SE-8.5 M, Ngang, Bán tự động
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cưa |
amps | 20A |
dòng điện xoay chiều | 20A |
Loại ban nhạc | Ngang |
Chiều dài lưỡi | 101 " |
Bề dày của một thanh gươm | 0.035 " |
Lưỡi bánh xe Dia. | 11 " |
Công suất cắt | 8 1 / 2 " |
Hình vuông công suất cắt | 6.75 " |
HP | 1.75 |
Hz | 60 Hz |
Tối đa Chiều dài lưỡi | 96 1 / 2 " |
Tối đa Độ rộng của lưỡi kiếm | 1" |
Min. Chiều dài lưỡi | 101 " |
Min. Độ rộng của lưỡi kiếm | 1" |
Độ sâu tổng thể | 58 " |
Chiều cao tổng thể | 37 " |
Chiều rộng tổng thể | 33 " |
Giai đoạn | 3 |
Nguồn điện | Có dây |
Phạm vi SFPM | 114 để 230 |
điện áp | 220V AC |
Quốc gia | Trung Quốc |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | amps | dòng điện xoay chiều | Chiều rộng tổng thể | Giai đoạn | Phạm vi SFPM | Họng sâu | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
985017-1 | 64 " | 20A | 20A | 70 " | 1 | 50 để 270 | - | AC 120 / 220V | - | RFQ
| |
988040 | 66 " | 20A | 20A | 29 " | 1 | 70 để 540 | 9" | - | €16,797.82 | RFQ
| |
988041 | 66 " | 16A | 16A | 29 " | - | 70 để 540 | 9" | AC 220 / 440V | €16,679.82 | RFQ
| |
988050 | 76 " | 20A | 20A | 24 " | 1 | 70 để 540 | 14 " | - | €15,690.65 | RFQ
| |
988051 | 76 " | 16A | 16A | 24 " | 3 | 70 để 540 | 14 " | AC 220 / 440V | €15,692.19 | RFQ
| |
JH10W2 | 75 " | 16A | - | 65 " | 3 | 50 để 270 | - | - | €19,020.96 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.