DAKE CORPORATION 988040-1 Cưa nguội, cấp liệu trọng lực, công suất 9 inch x 14.5 inch, 110V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cưa lạnh |
Kích thước bánh xe băng | 14 " |
Chiều dài lưỡi | 120 " |
Tốc độ lưỡi | 70 khung hình/phút, 140 khung hình/phút, 270 khung hình/phút, 540 khung hình/phút |
Du lịch lưỡi | 9" |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 1/4 "đến 3/4" |
Vùng phủ sóng | 29 "x 40" |
HP | 1 |
Tối đa Chiều cao làm việc (In.) | 14 1 / 2 |
Công suất Mitre | 45 độ. |
Số bánh xe | 2 |
Giai đoạn | 1 |
Tổng số Chiều cao | 66 " |
điện áp | 110V |
Chiều cao làm việc | 36 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.