DAKE CORPORATION 987030 Cưa vòng, Dọc, Họng 15.5 inch, 220V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cưa |
Kích thước bánh xe băng | 16 " |
Chiều dài lưỡi | 123 1 / 2 " |
Tốc độ lưỡi | 82 khung giờ/phút đến 3950 khung giờ/phút |
Độ rộng của lưỡi kiếm | 1/8 "đến 5/8" |
Vùng phủ sóng | 37 "x 26 1/2" |
HP | 2 |
Tối đa Chiều cao làm việc (In.) | 10 |
Số bánh xe | 2 |
Giai đoạn | 3 |
Kích thước cổ họng | 15 1 / 2 " |
Tổng số Chiều cao | 72 1 / 2 " |
điện áp | 220V |
Chiều cao làm việc | 39 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Hp | Kích thước bánh xe băng | Chiều dài lưỡi | Tốc độ lưỡi | Độ rộng của lưỡi kiếm | Tối đa Chiều cao làm việc (In.) | Kích thước cổ họng | Nghiên | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
987031 | 3 | 26 1 / 4 " | 184 1 / 4 " | 50 khung hình/phút đến 415 khung hình/phút, 550 khung hình/phút đến 5000 khung hình/phút | 1/4 "đến 1" | 13 | 26 " | - | €21,916.36 | RFQ
| |
987032 | 3 | 26 1 / 4 " | 184 1 / 4 " | 550 khung giờ/phút đến 5000 khung giờ/phút | 1/4 "đến 1" | 13 | 26 " | - | €30,537.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.