DAKE CORPORATION Máy khoan 977600-1V Pulley 110v 2 Hp Pha 1
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Drill Press |
dòng điện xoay chiều | 20 |
Kích thước cơ sở | 15 "x 23-5 / 8" |
Thép công suất | 1" |
Kích thước kẹp | 5 / 8 " |
Cột Dia. | 4" |
Loại ổ | cái ròng rọc |
Hz | 60 |
Tối đa Trục chính để cơ sở | 49-1 / 4 " |
Động cơ HP | 2 |
Số tốc độ | Biến |
Độ sâu tổng thể | 23.625 " |
Chiều cao tổng thể | 71 " |
Chiều rộng tổng thể | 15 " |
Giai đoạn | 1 |
Đường kính lông ngỗng. | 2-1 / 2 " |
Tốc độ trục chính | 36 để 3550 |
Trục chính côn | 3MT |
Trục chính để bàn | 28-3 / 8 " |
Du lịch trục chính | 5" |
Lung lay | 18 " |
Kích thước khe bàn | 5 / 8 " |
Bàn làm việc bề mặt | 13-3/4" x 13-3/4" |
Góc nghiêng | 180 Degrees |
điện áp | 110 |
Trọng lượng tàu (kg) | 294.38 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 121.92 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 8459290020 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.