DAKE CORPORATION 972016-2 Máy ép thủy lực, Hoạt động bằng điện, khung chữ H, Công suất 150 Tấn, 220V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
Chiều dài cơ sở | 98 " |
Chiều rộng cơ sở | 47 " |
Sức chứa | 150 Tôn |
Vùng phủ sóng | 98 "x 47" |
khung Width | 59 " |
Chiều cao | 106 " |
HP | 4 |
tối đa. ram để bàn | 35 " |
tối thiểu ram để bàn | 14 " |
Loại hoạt động | Điện |
Giai đoạn | 3 |
Tốc độ ép | 7 IPM |
Ram nâng cao tốc độ | 49 IPM |
Du lịch Ram | 19 " |
Chiều rộng của cái bàn | 14 " |
điện áp | 220V |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Hp | khung Width | Chiều rộng của cái bàn | Ram nâng cao tốc độ | Tốc độ ép | tối đa. ram để bàn | tối thiểu ram để bàn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972017-2 | 200 Tôn | 4 | 59 " | 14 " | 47 IPM | 7 IPM | 35 " | 9" | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.