DAKE CORPORATION 960401 Máy khía kim loại tấm, công suất 24 tấn, góc thay đổi, 4 HP, 220V, 3 pha
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tấm kim loại Notcher |
Sức chứa | 4 Gallon |
Loại điều khiển | Công tắc bàn đạp chân |
HP | 4 |
Chiều dài | 37.4 " |
Tối đa Số lần di chuyển mỗi phút | 15 |
góc khía | 30 đến 140 độ. |
Kích thước khía | 8.5 "x 8.5" |
Loại hoạt động | Công tắc quay tay/chân |
Chiều cao tổng thể | 5.12 " |
Chiều dài tổng thể | 38.58 " |
Chiều rộng tổng thể | 36.61 " |
Chiều rộng | 31 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại điều khiển | góc khía | Loại hoạt động | Hp | tối đa. Đột quỵ mỗi phút | Sức chứa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960400 | Công tắc bàn đạp chân | 90 độ. | Đổi chân | 4 | 15 | 4 Gallon | €14,127.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.