DAKE CORPORATION 944226-2 Máy ép thí nghiệm, Công suất 25 tấn, 2 trục ép, Kích thước 9 inch x 12 inch, 220V
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
amps | 30A |
Chiều dài cơ sở | 16 " |
Chiều rộng cơ sở | 11 " |
Sức chứa | 25 tấn |
Tối đa Nhiệt độ. | 600 độ F |
Số lần mở | 1 |
Chiều cao tổng thể | 36 " |
Giai đoạn | 1 |
Kích thước giấy ép (In.) | 9 x 12 |
Chiều dài đột quỵ | 5" |
điện áp | 220V |
Watts | 3600W |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa | Watts | amps | điện áp | Kích thước giấy ép (In.) | cú đánh | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
944225-1 | 25 tấn | 2900W | 25A | 110V | 9 x 9 | - | - | RFQ
|
944225-2 | 25 tấn | 2900W | 25A | 220V | 9 x 9 | - | - | RFQ
|
944226-1 | 25 tấn | 3600W | 30A | 110V | 9 x 12 | - | - | RFQ
|
944250-2 | 50 Tôn | 4800W | 20A | 220V | 12 1 / 2x12 1/2 | - | - | RFQ
|
944250-4 | 50 Tôn | 4800W | 20A | 440V | 12 1 / 2x12 1/2 | - | - | RFQ
|
944251-2 | 50 Tôn | 7200W | 30A | 220V | 12 1 / 2x19 | - | - | RFQ
|
944251-4 | 50 Tôn | 7200W | 30A | 440V | 12 1 / 2x19 | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.