DAKE CORPORATION 942500-2 Máy ép thủy lực, Hoạt động bằng điện thủy lực, 220V, Công suất 25 Tấn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
Chiều dài cơ sở | 37 " |
Chiều rộng cơ sở | 43 " |
Sức chứa | 25 tấn |
Vùng phủ sóng | 37 "x 43" |
khung Width | 32 3 / 4 " |
Chiều cao | 110 " |
HP | 2 |
tối đa. ram để bàn | 42 1 / 4 " |
tối thiểu ram để bàn | 12 " |
Loại hoạt động | Điện thủy lực |
Giai đoạn | 3 |
Tốc độ ép | 15 IPM |
Du lịch Ram | 10 " |
Chiều rộng của cái bàn | 7 1 / 4 " |
điện áp | 220V |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa | điện áp | Hp | Tốc độ ép | tối thiểu ram để bàn | tối đa. ram để bàn | khung Width | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942500-4 | 25 tấn | 440V | 2 | 15 IPM | 12 " | 42 1 / 4 " | 32 3 / 4 " | - | RFQ
|
942501-2 | 50 Tôn | 220V | 2 | 8 IPM | 14 " | 44 " | 32 3 / 4 " | - | RFQ
|
942501-4 | 50 Tôn | 440V | 2 | 8 IPM | 14 " | 44 " | 32 3 / 4 " | - | RFQ
|
942502-2 | 75 Tôn | 220V | 2 | 5 IPM | 13 " | 43 3 / 8 " | 44 " | - | RFQ
|
942502-4 | 75 Tôn | 440V | 2 | 5 IPM | 13 " | 43 3 / 8 " | 44 " | - | RFQ
|
942503-2 | 150 Tôn | 220V | 10 | 17 IPM | 15 1 / 2 " | 65 1 / 2 " | 48 " | - | RFQ
|
942503-4 | 150 Tôn | 440V | 10 | 17 IPM | 15 1 / 2 " | 65 1 / 2 " | 48 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.