DAKE CORPORATION 942308 Máy ép thủy lực, Loại giường lăn, Vận hành bằng không khí, Bơm đôi, Công suất 75 tấn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
Chiều dài cơ sở | 47 |
Chiều rộng cơ sở | 52 |
Sức chứa | 500 lbs. |
khung Width | 44 " |
Chiều cao | 110 |
tối đa. ram để bàn | 41 3 / 4 " |
tối thiểu ram để bàn | 11 3 / 4 |
Loại hoạt động | Air |
Tốc độ ram | 45/2 |
Du lịch Ram | 10 " |
Chiều rộng của cái bàn | 8 1 / 4 " |
Tổng số Chiều cao | 30 " |
Du lịch | 22 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.