DAKE CORPORATION 933672-2 Máy ép lốp có gaurding, 220VAC, Công suất 150 Tấn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy ép lốp |
Sức chứa | 150 Tôn |
Vùng phủ sóng | 57 "x 43" |
khung Width | 36 " |
Trưởng Kênh Du Lịch | 15 " |
HP | 10 |
tối đa. Không gian | 36 " |
Chiều cao tổng thể | 80 " |
Giai đoạn | 3 |
Kích thước giấy ép (In.) | 25 |
Ram nâng cao tốc độ | 17 IPM |
Du lịch Ram | 18 " |
Chiều dài đột quỵ | 18 " |
điện áp | 220V |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.