DAKE CORPORATION Máy ép thủy lực 906850, vận hành bằng khí nén, bơm khí đôi, công suất 150 tấn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
Áp suất không khí | 90 đến 125 psi |
Chiều dài cơ sở | 66 " |
Chiều rộng cơ sở | 42 " |
Sức chứa | 150 Tôn |
Vùng phủ sóng | 66 "x 42" |
khung Width | 48 " |
Chiều cao | 95 " |
Ngang Workhead Du lịch | 21 7 / 8 " |
tối đa. ram để bàn | 30 " |
tối thiểu ram để bàn | 10 " |
Số máy bơm | 2 |
Loại hoạt động | Air |
Tốc độ ép | 2 IPM |
Ram nâng cao tốc độ | 22 IPM |
Du lịch Ram | 16 " |
Chiều rộng của cái bàn | 12 1 / 4 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.