DAKE CORPORATION 905200 Máy ép thủy lực điện 200 tấn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
Chiều dài cơ sở | 64 " |
Chiều rộng cơ sở | 48 " |
Hình trụ | Tác động kép |
Hành trình xi lanh | 16 Trong. |
Loại xi lanh | Di chuyển |
Thiết kế | Khung chữ H |
Dung lượng khung hình | Tấn 200 |
Loại khung | Sắt kênh hàn |
Chiều cao với phần mở rộng vít (In.) | 100 |
Kích thước ống | Ống thép |
Chiều cao tổng thể | 100 " |
Bơm | 50101 |
Loại bơm | Điện |
Du lịch Ram | 16 Trong. |
Dung tích hồ chứa | 20 qt. |
Tổng số Chiều cao | 100 Trong. |
Tổng chiều rộng | 48 Trong. |
Chiều cao làm việc | 100 Trong. |
làm việc rộng | 48 Trong. |
Trọng lượng tàu (kg) | 1986.73 |
Chiều cao tàu (cm) | 254 |
Chiều dài tàu (cm) | 162.56 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 8462910090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Chiều cao tổng thể | Loại bơm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
906425 | 42.5 " | 30 " | 81 " | Khí nén | - | RFQ
| |
906450 | 43.5 " | 36 " | 87 " | Khí nén | - | RFQ
| |
906475 | 55 " | 36 " | 86 " | Khí nén | - | RFQ
| |
906650 | 66 " | 42 " | 95 " | Khí nén | €37,304.59 | RFQ
| |
905150 | 66 " | 42 " | 95 " | Điện | €43,833.68 | RFQ
| |
908025 | 43.5 " | 36 " | 83 " | Điện | €29,337.95 | RFQ
| |
908050 | 43.5 " | 36 " | 86 " | Điện | €36,031.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.