DAKE CORPORATION 905150-2 Máy ép thủy lực, Hoạt động bằng điện thủy lực, 220V, Công suất 150 Tấn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thủy áp |
Chiều dài cơ sở | 66 " |
Chiều rộng cơ sở | 42 " |
Sức chứa | 150 Tôn |
Vùng phủ sóng | 66 "x 42" |
khung Width | 48 " |
Chiều cao | 95 " |
Ngang Workhead Du lịch | 24 3 / 4 " |
HP | 2 |
tối đa. ram để bàn | 30 " |
tối thiểu ram để bàn | 10 " |
Loại hoạt động | Điện |
Giai đoạn | 3 |
Tốc độ ép | 2 3/4 IPM |
Ram nâng cao tốc độ | 16 IPM |
Du lịch Ram | 16 " |
RPM | 1800 |
Chiều rộng của cái bàn | 12 1 / 4 " |
điện áp | 220V |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa | điện áp | Chiều rộng của cái bàn | khung Width | tối thiểu ram để bàn | tối đa. ram để bàn | Tốc độ ép | Ram nâng cao tốc độ | Du lịch Ram | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905050-2 | 50 Tôn | 220V | 7 1 / 4 " | 32 3 / 4 " | 5" | 40 " | 7 IPM | 40 IPM | - | - | RFQ
|
905050-4 | 50 Tôn | 440V | 7 1 / 4 " | 32 3 / 4 " | 5" | 40 " | 7 IPM | 40 IPM | - | - | RFQ
|
905075-2 | 75 Tôn | 220V | 8 1 / 4 " | 44 " | 6" | 36 " | 5 IPM | 28 IPM | - | - | RFQ
|
905075-4 | 75 Tôn | 440V | 8 1 / 4 " | 44 " | 6" | 36 " | 5 IPM | 28 IPM | - | - | RFQ
|
905150-4 | 150 Tôn | 440V | 12 1 / 4 " | 48 " | 10 " | 30 " | 2 3/4 IPM | 16 IPM | - | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.