D-LINE US / RETAP5025B / GR Tv Gói phụ kiện Smooth 2x1 Abs Black
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Gói phụ kiện TV |
Sao lưu | Mở |
Màu | Đen |
Chức năng | Các ngã rẽ và kết nối các độ dài D-Line |
Vật chất | ABS |
Gắn kết | Bề mặt |
Hạng mục phụ | Bộ phụ kiện |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 6.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 3916200000 |
Quốc gia | GB |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
US / RETAP5025W / GR | trắng | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.