D-LINE US/R2D3015W/GR Half Round Length 79 Inch White
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Độ dài dòng D nửa vòng |
Màu | trắng |
Loại bìa | PVC |
Kết thúc | Bóng bán |
Chiều cao | 0.6 " |
Chiều dài | 79 " |
Vật chất | PVC |
Gắn kết | Keo / vít |
Phong cách gắn kết | Bề mặt |
Số kênh | 1 |
Chiều rộng | 1.2 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.26 |
Chiều cao tàu (cm) | 2.54 |
Chiều dài tàu (cm) | 200.66 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.56 |
Mã HS | 3916200000 |
Quốc gia | GB |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều cao | Mục | Chiều dài | Gắn kết | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US / 5FT5025W / GR | trắng | 1" | Chiều dài vỏ cáp TV nửa tròn | 60 " | Keo / vít | 2" | €20.59 | ||
US / 5FT5025B / GR | Đen | 1" | Chiều dài vỏ cáp TV nửa tròn | 60 " | Keo / vít | 2" | €21.32 | ||
US / R2D1608W / GR | trắng | 0.3 " | Độ dài dòng D nửa vòng | 79 " | Keo / vít | 0.6 " | €9.23 | RFQ
| |
US / R3D3015W / GR | trắng | 0.6 " | Độ dài dòng D nửa vòng | 118 " | Keo / vít | 1.2 " | €15.51 | RFQ
| |
US / R2D22QSW / GR | trắng | 0.9 " | Độ dài đường chữ D tứ vòng | 78 " | Bề mặt | 0.9 " | €15.49 | RFQ
| |
US / R2D22QSP / GR | Hiệu ứng gỗ | 0.9 " | Độ dài đường chữ D tứ vòng | 79 " | Bề mặt | 0.9 " | €9.86 | RFQ
| |
Mỹ/5FT2010KIT001 | - | - | Đường đua | - | - | - | €48.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.