CUSHMAN 887023 Lốp và Bánh xe, Kích thước 5.70 inch x Kích thước 8 inch, 5 vấu, Lốp và Bánh xe | CR2UMB 50PR31

CUSHMAN 887023 Lốp và Bánh xe, Kích thước 5.70 inch x Kích thước 8 inch, 5 vấu, Lốp và Bánh xe

Trong kho
Vật phẩm: CR2UMB phần: 887023Tham chiếu chéo: 50PR31

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€656.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcWheel

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 9.32
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
CUSHMAN 606240 Lắp ráp tay đua tốc độ lốp và bánh xe, Người lái, Lắp ráp tay đua tốc độ lốp và bánh xe, Người lái xe | CR2ULY 56YG92 606240€520.07
CUSHMAN 606179 Hội tay đua tốc độ lốp và bánh xe, Đạt, Hội tay đua tốc độ lốp và bánh xe, Đạt | CR2ULZ 56YG91 606179€519.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CUSHMAN 887023 Lốp và Bánh xe, Kích thước 5.70 inch x Kích thước 8 inch, 5 vấu, Lốp và Bánh xe
€656.24 /đơn vị