vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CRYDOM EL240A10R24 Rơ le trạng thái rắn 100VAC 10A Zero Cross | AF6GBX 13V359

CRYDOM EL240A10R24 Rơ le trạng thái rắn 100VAC 10A Zero Cross

Trong kho
Khoản mục: AF6GBX phần: EL240A10R24Tham chiếu chéo: 13V359
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
€57.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển tiếp trạng thái rắn
amps10
Màu vỏĐen
Ngón tay an toànKhông
Điện áp đầu vào21 27-VDC
Tối đa Đầu vào Volts27
Tối đa Amps đầu ra10A
Tối đa Đầu ra Volts100
Tối đa Đầu ra w / Tản nhiệt (A)10
Tối thiểu. Vôn đầu vào21
Tối thiểu. Đầu ra Volts3
Gắn kếtMặt bích
Giai đoạn1
Loại chuyển đổiSCR
Bật lúcChữ thập không
Điện áp đầu ra3-100 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiai đoạnampsMàu vỏLoại chuyển đổiĐiện áp đầu raNgón tay an toànĐiện áp đầu vàoMụcGiá cả
CRYDOM EL240A1005 Rơ le trạng thái rắn 100VAC 5A Zero Cross | AF6GBU 13V356 EL240A100515ĐenSCR3-100 VACKhông4 8-VDCChuyển tiếp trạng thái rắn€52.70
CRYDOM EL240A10R05 Rơ le trạng thái rắn 100VAC 5A Zero Cross | AF6GBV 13V357 EL240A10R0515ĐenSCR3-100 VACKhông21 27-VDCChuyển tiếp trạng thái rắn€54.80
CRYDOM EL240A1024 Rơ le trạng thái rắn 100VAC 10A Zero Cross | AF6GBW 13V358 EL240A1024110ĐenSCR3-100 VACKhông4 8-VDCChuyển tiếp trạng thái rắn€36.97
CRYDOM EL240A2005 Rơ le trạng thái rắn 280VAC 10A Zero Cross | AF6GBY 13V360 EL240A2005110ĐenSCR24-280 VACKhông4 8-VDCChuyển tiếp trạng thái rắn€57.54
CRYDOM EL240A20R05 Rơ le trạng thái rắn 280VAC 10A Zero Cross | AF6GBZ 13V361 EL240A20R05110ĐenSCR24-280 VACKhông21 27-VDCChuyển tiếp trạng thái rắn€58.87
CRYDOM EL240A2024 Rơ le trạng thái rắn 280VAC 10A Ngẫu nhiên | AF6GCA 13V362 EL240A2024110ĐenSCR24-280 VACKhông4 8-VDCChuyển tiếp trạng thái rắn€55.77
CRYDOM EL240A20R24 Rơ le trạng thái rắn 280VAC 10A Ngẫu nhiên | AF6GCB 13V363 EL240A20R24110ĐenSCR24-280 VACKhông21 27-VDCChuyển tiếp trạng thái rắn€59.60

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CRYDOM EL240A10R24 Rơ le trạng thái rắn 100VAC 10A Zero Cross
€57.57 /đơn vị