Crydom Drodc5 | Mô-đun Đầu vào Dc Đầu ra Dc Đỏ 3 A | 1dtt7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CRYDOM DRODC5 Mô-đun Đầu vào DC Đầu ra DC Đỏ 3 A | AF6NZP 1DTT7

CRYDOM Mô-đun DRODC5 Đầu vào DC Đầu ra DC Đỏ 3 A

Trong kho
Khoản mục: AF6NZP phần: DRODC5Tham chiếu chéo: 1DTT7
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
€64.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMô-đun chuyển tiếp đầu vào / đầu ra
Màu vỏđỏ
Điện áp đầu vào5 VDC
Tối đa Đầu vào Volts8VDC
Tối đa Amps đầu ra3
Tối đa Đầu ra Volts60VDC
Tối đa Đầu ra w / Tản nhiệt (A)3
Tối thiểu. Vôn đầu vào3.5VDC
Tối thiểu. Đầu ra Volts3VDC
Phong cách gắn kếtĐoạn đường ray ồn ào
Điện áp đầu ra5 48-VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu vỏĐiện áp đầu vàoTối đa Amps đầu raPhong cách gắn kếtĐiện áp đầu raGiá cả
Mô-đun CRYDOM OAC5 Đầu vào DC Đầu ra AC Đen 3.5 A | AF6NZH 1DTT1 OAC5Đen5 VDC-Cắm vào Bảng gắn cho Mô-đun 0.6 "120 VAC€34.76
Mô-đun CRYDOM ODC5 Đầu vào DC Đầu ra DC Đỏ 2A | AF6NZJ 1DTT2 ODC5đỏ5 VDC3Cắm vào Bảng gắn cho Mô-đun 0.6 "5 48-VDC€42.46
Mô-đun CRYDOM IAC5 Đầu vào AC Đầu ra DC Vàng 50mA | AF6NZK 1DTT3 IAC5Màu vàng120 VAC-Cắm vào Bảng gắn cho Mô-đun 0.6 "5 VDC€34.76
Mô-đun CRYDOM IDC5 Đầu vào DC Đầu ra DC Trắng 50mA | AF6NZL 1DTT4 IDC5trắng5 28-VDC-Cắm vào Bảng gắn cho Mô-đun 0.6 "5 VDC€34.76
Mô-đun CRYDOM DRIDC5 Đầu vào DC Đầu ra DC Trắng 50mA | AF6NZQ 1DTT8 DRIDC5trắng5 28-VDC-Đoạn đường ray ồn ào5 VDC€58.64
Mô-đun CRYDOM DROAC Đầu vào DC Đầu ra AC Đen 5 A | AF6NZR 1DTT9 DROACĐen5 24-VDC5Đoạn đường ray ồn ào120 / 240 VAC€64.06
CRYDOM DRIAC5 Mô-đun Đầu vào Đầu ra AC Đầu ra DC Vàng 50mA | AF6NZT 1DTU1 DRAC5Màu vàng120 VAC-Đoạn đường ray ồn ào5 VDC€58.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CRYDOM Mô-đun DRODC5 Đầu vào DC Đầu ra DC Đỏ 3 A
€64.06 /đơn vị