Crydom D53tp25c | Rơle thể rắn 530vac 25a Zero | 21r949 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CRYDOM D53TP25C Rơ le trạng thái rắn 530VAC 25A Zero | AF7JXZ 21R949

CRYDOM Rơ le trạng thái rắn D53TP25C 530VAC 25A Zero

Trong kho
Khoản mục: AF7JXZ phần: D53TP25CTham chiếu chéo: 21R949
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
€356.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển tiếp trạng thái rắn
amps25
Màu vỏmàu xám
Ngón tay an toàn
Điện áp đầu vào4 32-VDC
Tối đa Đầu vào Volts32
Tối đa Amps đầu ra25A
Tối đa Đầu ra Volts530
Tối đa Đầu ra w / Tản nhiệt (A)25
Tối thiểu. Vôn đầu vào4
Tối thiểu. Đầu ra Volts48
Gắn kếtBề mặt
Giai đoạn3
Loại chuyển đổiSCR
Bật lúcChữ thập không
Điện áp đầu ra48-530 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)11.94
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsMàu vỏNgón tay an toànĐiện áp đầu vàoTối đa Amps đầu raGiá cả
CRYDOM D53TP50D Rơ le trạng thái rắn 3 pha Đầu vào VDC | AF6NXX 1DTK6 D53TP50D50ĐenKhông3 32-VDC50A€351.99
CRYDOM D53TP50D10 Rơ le trạng thái rắn Ngõ vào 3 pha VDC | AF6NXY 1DTK7 D53TP50D1050ĐenKhông3 32-VDC50A€358.59
CRYDOM D53TP25C10 Rơ le trạng thái rắn 530VAC 25A Ngẫu nhiên | AF7JYA 21R950 D53TP25C1025màu xám4 32-VDC25A€365.66
CRYDOM D53TP25CH Rơ le trạng thái rắn 530VAC 25A Zero Cross | AF7JYB 21R951 D53TP25CH25màu xám4 32-VDC25A€371.15
CRYDOM D53TP25CH10 Rơ le trạng thái rắn 530VAC 25A Ngẫu nhiên | AF7JYC 21R952 D53TP25CH1025màu xám4 32-VDC25A€373.46
CRYDOM D53TP50C Rơ le trạng thái rắn 530VAC 50A Zero Cross | AF7JYD 21R953 D53TP50C50màu xám4 32-VDC50A€373.30
CRYDOM D53TP50C10 Rơ le trạng thái rắn 530VAC 50A Ngẫu nhiên | AF7JYE 21R954 D53TP50C1050màu xám4 32-VDC50A€357.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CRYDOM Rơ le trạng thái rắn D53TP25C 530VAC 25A Zero
€356.84 /đơn vị