Crydom D53rv25c | Rơle trạng thái rắn 530vac 25a ngẫu nhiên | 21r945 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CRYDOM D53RV25C Rơ le trạng thái rắn 530VAC 25A Ngẫu nhiên | AF7JXV 21R945

CRYDOM Rơ le trạng thái rắn D53RV25C 530VAC 25A Ngẫu nhiên

Trong kho
Khoản mục: AF7JXV phần: D53RV25CTham chiếu chéo: 21R945
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
€466.36 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển tiếp trạng thái rắn
amps25
Màu vỏmàu xám
Ngón tay an toàn
Điện áp đầu vào4 32-VDC
Tối đa Đầu vào Volts32
Tối đa Amps đầu ra25A
Tối đa Đầu ra Volts530
Tối đa Đầu ra w / Tản nhiệt (A)25
Tối thiểu. Vôn đầu vào4
Tối thiểu. Đầu ra Volts48
Gắn kếtBề mặt
Giai đoạn3
Loại chuyển đổiSCR
Bật lúcChữ thập ngẫu nhiên
Điện áp đầu ra48-530 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsTối đa Amps đầu raGiá cả
CRYDOM D53RV25CH Rơ le trạng thái rắn 530VAC 25A Ngẫu nhiên | AF7JXW 21R946 D53RV25CH2525A€480.15
CRYDOM D53RV50C Rơle trạng thái rắn 530VAC 25A Ngẫu nhiên | AF7JXX 21R947 D53RV50C5050A€555.19
CRYDOM D53RV50CH Rơ le trạng thái rắn 530VAC 50A Ngẫu nhiên | AF7JXY 21R948 D53RV50CH5050A€575.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CRYDOM Rơ le trạng thái rắn D53RV25C 530VAC 25A Ngẫu nhiên
€466.36 /đơn vị