Crydom Ctrd6025 | Rơle thể rắn Din Mount 600vac 25a | 21r943 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CRYDOM CTRD6025 DIN Rơle trạng thái rắn 600VAC 25A | AF7JXT 21R943

CRYDOM CTRD6025 DIN Rơ le trạng thái rắn 600VAC 25A

Trong kho
Khoản mục: AF7JXT phần: CTRD6025Tham chiếu chéo: 21R943
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
€378.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle trạng thái rắn gắn DIN
amps25
Màu vỏmàu xám
Ngón tay an toàn
Điện áp đầu vào4 32-VDC
Tối đa Đầu vào Volts32
Tối đa Amps đầu ra25A
Tối đa Đầu ra Volts600
Tối đa Đầu ra w / Tản nhiệt (A)25
Tối thiểu. Vôn đầu vào4
Tối thiểu. Đầu ra Volts48
Gắn kếtDIN hoặc mặt bích
Giai đoạn3
Loại chuyển đổiSCR
Bật lúcChữ thập không
Điện áp đầu ra48-600 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐiện áp đầu vàoGiá cả
CRYDOM CTRB6025 DIN Rơle trạng thái rắn 600VAC 25A | AF7JXQ 21R941 CTRB602590-140 VAC€379.02
CRYDOM CTRC6025 DIN Rơle trạng thái rắn 600VAC 25A | AF7JXR 21R942 CTRC6025180-280 VAC€378.68
CRYDOM CTRD602510 DIN Rơle trạng thái rắn 600VAC 25A | AF7JXU 21R944 CTRD6025104 32-VDC€384.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CRYDOM CTRD6025 DIN Rơ le trạng thái rắn 600VAC 25A
€378.84 /đơn vị