Crydom Cl240d10 | Rơle trạng thái rắn 280vac 10a Zero Cross | 21r937 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CRYDOM CL240D10 Rơle trạng thái rắn 280VAC 10A Zero Cross | AF7JXL 21R937

CRYDOM CL240D10 Rơ le trạng thái rắn 280VAC 10A Zero Cross

Trong kho
Khoản mục: AF7JXL phần: CL240D10Tham chiếu chéo: 21R937
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
€60.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển tiếp trạng thái rắn
amps10
Màu vỏĐen
Ngón tay an toànKhông
Điện áp đầu vào3 32-VDC
Tối đa Đầu vào Volts32
Tối đa Amps đầu ra10A
Tối đa Đầu ra Volts280
Tối đa Đầu ra w / Tản nhiệt (A)10
Tối thiểu. Vôn đầu vào3
Tối thiểu. Đầu ra Volts24
Gắn kếtBề mặt
Giai đoạn1
Loại chuyển đổiSCR
Bật lúcChữ thập không
Điện áp đầu ra24-280 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsNgón tay an toànĐiện áp đầu vàoTối đa Amps đầu raGiá cả
CRYDOM CL240A05 Rơ le trạng thái rắn 280VAC 5A Zero Cross | AF7JWY 21R925 CL240A055Không90-250 VAC5A€67.06
CRYDOM CL240A05C Rơ le trạng thái rắn 280VAC 5A Zero Cross | AF7JWZ 21R926 CL240A05C590-250 VAC5A€71.02
CRYDOM CL240A05R Rơ le trạng thái rắn 280VAC 5A Chữ thập ngẫu nhiên | AF7JXA 21R927 CL240A05R5Không90-250 VAC5A€68.62
CRYDOM CL240A05RC Rơ le trạng thái rắn 280VAC 5A Chữ thập ngẫu nhiên | AF7JXB 21R928 CL240A05RC590-250 VAC5A€72.54
CRYDOM CL240A10 Rơ le trạng thái rắn 280VAC 10A Zero Cross | AF7JXC 21R929 CL240A1010Không90-250 VAC10A€72.24
CRYDOM CL240A10C Rơ le trạng thái rắn 280VAC 10A Zero Cross | AF7JXD 21R930 CL240A10C1090-250 VAC10A€74.31
CRYDOM CL240A10R Rơ le trạng thái rắn 280VAC 10A Ngẫu nhiên | AF7JXE 21R931 CL240A10R10Không90-250 VAC10A€73.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CRYDOM CL240D10 Rơ le trạng thái rắn 280VAC 10A Zero Cross
€60.60 /đơn vị