Crydom Ckrd4830 | Đầu vào rơle trạng thái rắn Din Mount Vdc | 1dtn9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CRYDOM CKRD4830 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC | AF6NYT 1DTN9

CRYDOM CKRD4830 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC

Trong kho
Khoản mục: AF6NYT phần: CKRD4830Tham chiếu chéo: 1DTN9
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
€146.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle trạng thái rắn gắn DIN
amps30
Màu vỏĐen
Ngón tay an toàn
Điện áp đầu vào4.5 32-VDC
Tối đa Đầu vào Volts32
Tối đa Amps đầu ra30A
Tối đa Đầu ra Volts530
Tối đa Đầu ra w / Tản nhiệt (A)30
Tối thiểu. Vôn đầu vào4.5
Tối thiểu. Đầu ra Volts48
Gắn kếtDIN hoặc mặt bích
Giai đoạn1
Loại chuyển đổiSCR
Bật lúcChữ thập không
Điện áp đầu ra48-530 VAC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)11.18
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8536490080

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐiện áp đầu vàoTối đa Amps đầu raĐiện áp đầu raGiá cả
CRYDOM CKRD2410 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC | AF6NYL 1DTN3 CKRD2410104.5 32-VDC10A24-280 VAC€104.00
CRYDOM CKRD2420 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC | AF6NYM 1DTN4 CKRD2420204.5 32-VDC20A24-280 VAC€113.24
CRYDOM CKRD2430 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC | AF6NYN 1DTN5 CKRD2430304.5 32-VDC30A24-280 VAC€120.50
CRYDOM CKRD243010 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC | AF6NYP 1DTN6 CKRD243010304.5 32-VDC30A24-280 VAC€119.12
CRYDOM CKRD4810 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC | AF6NYQ 1DTN7 CKRD4810104.5 32-VDC10A48-530 VAC€118.30
CRYDOM CKRD4820 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC | AF6NYR 1DTN8 CKRD4820204.5 32-VDC20A48-530 VAC€130.79
CRYDOM CKRD483010 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC | AF6NYU 1DTP1 CKRD483010304.5 32-VDC30A48-530 VAC€156.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CRYDOM CKRD4830 DIN Ngõ vào Rơ le trạng thái rắn VDC
€146.93 /đơn vị