Crydom Ckm0620 | Rơle thể rắn 4 đến 32vdc 20a | 21r923 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CRYDOM CKM0620 Rơ le trạng thái rắn 4 đến 32VDC 20A | AG9PZT 21R923

CRYDOM CKM0620 Rơ le trạng thái rắn 4 đến 32VDC 20A

Trong kho
Khoản mục: AG9PZT phần: CKM0620Tham chiếu chéo: 21R923
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
€193.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển tiếp trạng thái rắn
Màu vỏĐen
Ngón tay an toàn
Điện áp đầu vào4 đến 32 VDC
Tối đa Amps đầu ra20
Gắn kếtDIN Rail / Mặt bích
Số lượng cực1
Điện áp đầu ra2 đến 60 VDC
Loại chuyển đổiMOSFE

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsĐiện áp đầu vàoMụcTối đa Amps đầu raGắn kếtLoại chuyển đổiGiá cả
CRYDOM CKM0610 DIN Rơ le trạng thái rắn 60VDC 10A | AF7JWW 21R922 CKM0610104 32-VDCRơle trạng thái rắn gắn DIN10ADIN hoặc mặt bíchSCR€172.23
CRYDOM CKM0630 DIN Rơle trạng thái rắn 60VDC 30A | AF7JWX 21R924 CKM0630304 32-VDCRơle trạng thái rắn gắn DIN30ADIN hoặc mặt bíchSCR€230.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CRYDOM CKM0620 Rơ le trạng thái rắn 4 đến 32VDC 20A
€193.63 /đơn vị