CROWN TS33872BK Cuộn chống mỏi Chiều dài 60 feet x Chiều rộng 6 feet Màu đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Người chạy chống mệt mỏi |
Chống mệt mỏi | Có |
Kháng khuẩn | Không |
Vật liệu sao lưu | Bọt PVC |
Chống chất lỏng phanh | Có |
Màu | Đen |
Cạnh | Vát |
Chống cháy / chống cháy | Chống lửa |
Chiều dài | 60ft. |
Điện trở Mat | Anti-Static |
Thuộc tính Mat | Bề mặt chống trơn trượt tối ưu hóa sự thoải mái kinh tế, giảm mệt mỏi |
Mẫu bề mặt Mat | Sườn dập nổi |
Vật chất | Bọt PVC |
bề dầy | 3 / 8 " |
Trọng lượng máy | 187.2 lb |
Chiều rộng | 6ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 84.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 3918102000 |
Sản phẩm | Mô hình | bề dầy | Kháng khuẩn | Vật liệu sao lưu | Trọng lượng máy | Chiều rộng | Màu | Chiều dài | Thuộc tính Mat | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SER3836BP | 3 / 8 " | Không | Bọt PVC | 93.6 lb | 3ft. | Đen viền vàng | 60ft. | Bề mặt chống trơn trượt tối ưu hóa sự thoải mái kinh tế, giảm mệt mỏi | €515.45 | ||
CK41236BK | 1 / 2 " | Có | Bọt Zedlan | 165.6 lb | 3ft. | Đen | 60ft. | Độ mềm, khả năng phục hồi, độ bền để giảm nhẹ | €936.82 | ||
CDR0036DB-75 | 9 / 16 " | Không | Bọt PVC | 288 lb | 3ft. | Đen | 75ft. | Tấm sàn Vinyl Bề mặt được kết hợp với Lớp đệm PVC bọt công nghiệp để mang lại sự thoải mái và giảm nhẹ | €2,147.73 | ||
CDR0036YB-75 | 9 / 16 " | Không | Bọt PVC | 288 lb | 3ft. | Đen viền vàng | 75ft. | Tấm sàn Vinyl Bề mặt được kết hợp với Lớp đệm PVC bọt công nghiệp để mang lại sự thoải mái và giảm nhẹ | €2,147.73 | ||
CDR0048YB-75 | 9 / 16 " | Không | Bọt PVC | 384 lb | 4ft. | Đen viền vàng | 75ft. | Tấm sàn Vinyl Bề mặt được kết hợp với Lớp đệm PVC bọt công nghiệp để mang lại sự thoải mái và giảm nhẹ | €2,863.64 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.