Crosby 1096609 | Bộ Chốt Thép 3-37/64 Inch 1-9/64 Inch | 29wr27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chốt CROSBY 1096609 Thép 3-37/64 Inch 1-9 / 64 Inch | AF9EVZ 29WR27

CROSBY 1096609 Bộ chốt bằng thép 3-37 / 64 inch 1-9 / 64 inch

Trong kho
Khoản mục: AF9EVZ phần: 1096609Tham chiếu chéo: 29WR27
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
€91.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chốt
MàuGói Bạc
Thứ nguyên A3-37 / 64 "
Thứ nguyên B1-9 / 64 "
Thứ nguyên C1 / 64 "
Kích thước D1-1 / 64 "
Kết thúcTrơn
Mở móc3-9 / 16 "
Vật chấtThép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7312900000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CKích thước DMở mócGiá cả
CROSBY 1096325 Bộ chốt Thép 1-15/32 Inch 1/2 Inch | AF9EVT 29WR21 10963251-15 / 32 "1 / 2 "5 / 32 "1 / 2 "1.437 "€27.65
Bộ chốt CROSBY 1096374 Thép 1-37/64 Inch 1/2 Inch | AF9EVU 29WR22 10963741-37 / 64 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 24 "1-9 / 16 "€25.23
Bộ chốt CROSBY 1096421 Thép 1-21/31 Inch 1/2 Inch | AF9EVV 29WR23 10964211-21 / 32 "1 / 2 "11 / 64 "1 / 16 "1-21 / 32 "€31.93
Bộ chốt CROSBY 1096468 Thép 1-29/32 Inch 5/8 Inch | AF9EVW 29WR24 10964681-29 / 32 "5 / 8 "11 / 64 "21 / 32 "1-59 / 64 "€32.38
Bộ chốt CROSBY 1096515 Thép 2-5 / 16 Inch 5/8 Inch | AF9EVX 29WR25 10965152-5 / 16 "5 / 8 "1 / 4 "53 / 64 "2.031 "€46.86
CROSBY 1096562 Bộ chốt bằng thép 2-57/64 Inch 15/16 Inch | AF9EVY 29WR26 10965622-57 / 64 "15 / 16 "1 / 4 "1-3 / 64 "2.875 "€72.10
CROSBY 1096657 Bộ chốt Thép 3-13 / 16 Inch 1-9 / 64 Inch | AF9EWA 29WR28 10966573-13 / 16 "1-9 / 64 "1 / 64 "1-23 / 64 "3-13 / 16 "€95.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CROSBY 1096609 Bộ chốt bằng thép 3-37 / 64 inch 1-9 / 64 inch
€91.77 /đơn vị