vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CROSBY 1018516 Anchor Shackle Thép Carbon 13000 Lb. | AF9EVF 29WP66

CROSBY 1018516 Thép carbon neo cùm 13000 Lb.

Trong kho
Khoản mục: AF9EVF phần: 1018516Tham chiếu chéo: 29WP66
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
€88.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo Shackle
Vật liệu cơ thểThép carbon
Kích cỡ cơ thể7 / 8 "
Kết thúcMạ kẽm
Ghim Dia.1"
Chất liệu ghimThép carbon
Pin kiểuĐinh vít
Chiều rộng sling2 9 / 32 "
Chiều rộng giữa mắt1-7 / 16 "
Giới hạn tải làm việc13,000 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)12.95
Mã HS7312900000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểKết thúcGhim Dia.Chiều rộng slingGiới hạn tải làm việcGiá cả
CROSBY 1018400 Anchor Shackle Thép carbon 1500 Lb. | AB8WCU 29WP43 10184005 / 16 "Sơn3 / 8 "27 / 32 "1500 lb€16.50
CROSBY 1018428 Anchor Shackle Thép Carbon 2000 Lb. | AB8WCV 29WP44 10184283 / 8 "Sơn7 / 16 "1.031 "2000 lb€17.40
CROSBY 1018464 Anchor Shackle Thép carbon 4000 Lb. | AB8WCW 29WP46 10184641 / 2 "Sơn21 / 32 "1 5 / 16 "4000 Lbs.€23.68
CROSBY 1018507 Anchor Shackle Thép Carbon 9500 Lb. | AB8WCX 29WP48 10185073 / 4 "Sơn7 / 8 "2"9500 lb€59.72
CROSBY 1018525 Anchor Shackle Thép Carbon 13000 Lb. | AB8WCY 29WP49 10185257 / 8 "Sơn1"2 9 / 32 "13,000 lb€80.98
CROSBY 1018589 Anchor Shackle Thép carbon 24000 Lb. | AB8WCZ 29WP52 10185891.25 "Sơn1.375 "3.25 "24,000 lb€234.74
CROSBY 1018641 Anchor Shackle Thép Carbon 50000 Lb. | AB8WDA 29WP55 10186411.75 "Sơn2"5"50,000 lb€584.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CROSBY 1018516 Thép carbon neo cùm 13000 Lb.
€88.20 /đơn vị