Crosby 1010177 | Kẹp Dây Dây Bu Lông Chữ U 5/8in | 29wp24 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CROSBY 1010177 Kẹp dây U-bolt 5 / 8in | AB8WCT 29WP24

CROSBY 1010177 Kẹp dây U-bolt 5/8in

Trong kho
Khoản mục: AB8WCT phần: 1010177Tham chiếu chéo: 29WP24
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
€26.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp dây
Loại clipbu-lông chữ U
Kết thúcSơn
Vật chấtThép
Tối thiểu. Số lượng clip3
Min. Mô-men xoắn95 ft.-lb.
Dây quay lại12 "
UPC993249842466
Dây Dây Dia.5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS7326908595
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối thiểu. Số lượng clipMin. Mô-men xoắnDây quay lạiDây Dây Dia.Giá cả
CROSBY 1010051 Kẹp dây U-bolt 1 / 4in | AB8WCP 29WP18 1010051215 ft.-lb.4.75 "1 / 4 "€14.50
CROSBY 1010097 Kẹp dây U-bolt 3/8in | AB8WCQ 29WP20 1010097245 ft.-lb.6.5 "3 / 8 "€14.37
CROSBY 1010131 Kẹp dây U-bolt 1 / 2in | AB8WCR 29WP22 1010131365 ft.-lb.11.5 "1 / 2 "€23.94
CROSBY 1010015 Kẹp dây U-bolt 1/8 inch | AF9ETT 29WP16 101001524.5 ft.-lb.3.25 "1 / 8 "€8.73
CROSBY 1010033 Kẹp dây U-bolt 3 / 16in | AF9ETU 29WP17 101003327.5 ft.-lb.3.75 "3 / 16 "€9.70
CROSBY 1010079 Kẹp dây U-bolt 5 / 16in | AF9ETV 29WP19 1010079230 ft.-lb.5.25 "5 / 16 "€13.24
CROSBY 1010195 Kẹp dây U-bolt 3/4 inch | AF9ETY 29WP25 10101954130 ft.-lb.18 "3 / 4 "€36.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

CROSBY 1010177 Kẹp dây U-bolt 5/8in
€26.39 /đơn vị