Cuộn ống hồi lò xo COXREELS TSH-N-3100, Giá đỡ xe tải, Đường kính bên trong 3/8 inch, Chiều dài 100 feet | CF3PDM

COXREELS TSH-N-3100 Cuộn ống hồi lưu lò xo, Giá treo xe tải, Đường kính trong 3/8 inch, Chiều dài 100 feet

Trong kho
Khoản mục: CF3PDM phần: TSH-N-3100

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€1,326.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn vòi hồi mùa xuân
Kích thước cơ sở8 x 9 "
EAN0674255720794
Chiều dài ống100 ft.
Bên trong Dia.3 / 8 "
Max. Sức ép300 psi
Kích thước lắp7 x 8 "
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Chiều cao tổng thể25.5 "
Chiều dài tổng thể24 "
Chiều rộng tổng thể9.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 38.25
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểVòi kết thúcỐng bên trong Dia.đầu vào cuộnChiều dài ốngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Chiều cao tổng thểGiá cả
Cuộn ống hồi lưu lò xo COXREELS TSHL-N-375, Kích thước 3/8 inch, Công suất 75 feet, Áp suất tối đa 300 Psi | CE9FPD 29RE59 TSHL-N-3759.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT75 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "€1,142.85
Cuộn ống hồi lưu lò xo COXREELS TSHL-N-3100, Kích thước 3/8 inch, Công suất 100 feet, Áp suất tối đa 300 Psi | CE9FPJ 29RE56 TSHL-N-31009.38 "3/8 "MNPT3 / 8 "3/8 "FNPT100 ft.3 / 8 "5 / 8 "25.5 "€1,241.43
Cuộn ống hồi lưu lò xo COXREELS TSHL-N-575, Kích thước 3/4 inch, Công suất 75 feet, Áp suất tối đa 300 Psi | CE9FPL 29RE68 TSHL-N-57512 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT75 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "€1,407.62
Cuộn ống hồi lưu lò xo COXREELS TSHL-N-550, Kích thước 3/4 inch, Công suất 50 feet, Áp suất tối đa 300 Psi | CE9FPQ 29RE65 TSHL-N-5509.38 "3/4 "MNPT3 / 4 "1/2 "FNPT50 ft.3 / 4 "1 1 / 16 "25.5 "€1,139.59
Cuộn ống hồi lưu lò xo COXREELS TSHL-N-475, Kích thước 1/2 inch, Công suất 75 feet, Áp suất tối đa 300 Psi | CE9FQB 29RE62 TSHL-N-4759.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT75 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "€1,106.29
Cuộn ống hồi lưu lò xo COXREELS TSHL-N-4100, Kích thước 1/2 inch, Công suất 100 feet, Áp suất tối đa 300 Psi | CE9FQK 33N111 TSHL-N-41009.38 "1/2 "MNPT1 / 2 "1/2 "FNPT100 ft.1 / 2 "3 / 4 "25.5 "€1,181.33
Cuộn ống hồi lưu lò xo COXREELS TSHL-N-650, Kích thước 1 inch, Công suất 50 feet, Áp suất tối đa 300 Psi | CE9FQN 29RE73 TSHL-N-65012 "1 "MNPT1"1/2 "FNPT50 ft.1"1 1 / 2 "25.5 "€1,380.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COXREELS TSH-N-3100 Cuộn ống hồi lưu lò xo, Giá treo xe tải, Đường kính trong 3/8 inch, Chiều dài 100 feet
€1,326.77 /đơn vị