Coxreels Lg-lpl-115 | Cuộn ống hồi xuân, áp suất thấp, đường kính trong 1/4 inch, chiều dài 15 feet | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

COXREELS Cuộn vòi hồi lưu lò xo LG-LPL-115, áp suất thấp, đường kính bên trong 1/4 inch, chiều dài 15 feet | CF3NZW

COXREELS Cuộn ống hồi lưu lò xo LG-LPL-115, Áp suất thấp, Đường kính trong 1/4 inch, Chiều dài 15 feet

Trong kho
Khoản mục: CF3NZW phần: LG-LPL-115
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
€284.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn vòi hồi mùa xuân
Kích thước cơ sở4.69 x 8.38 "
EAN0674255735804
Chiều dài ống15 ft.
Bên trong Dia.1 / 4 "
Max. Sức ép300 psi
Kích thước lắp2.5 x 6 "
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Chiều cao tổng thể10.63 "
Chiều dài tổng thể10.5 "
Chiều rộng tổng thể5.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Người khổng lồ nhỏ

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài ốngBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Giá cả
COXREELS Cuộn vòi hồi lưu lò xo LG-LPL-125, Kích thước 1/4 inch, Công suất 25 feet, Áp suất tối đa 300 Psi | CE9FPX 29RA17 LG-LPL-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "€313.65
COXREELS Cuộn vòi hồi lưu lò xo LG-LP-115, áp suất thấp, đường kính bên trong 1/4 inch, chiều dài 15 feet | CF3NZR LG-LP-11515 ft.1 / 4 "1 / 2 "€315.38
COXREELS Cuộn ống hồi lưu lò xo LG-LP-125, áp suất thấp, đường kính bên trong 1/4 inch, Chiều dài 25 feet | CF3NZT LG-LP-12525 ft.1 / 4 "1 / 2 "€323.40
COXREELS Cuộn vòi hồi lưu lò xo LG-LP-310, áp suất thấp, đường kính bên trong 3/8 inch, chiều dài 10 feet | CF3NZU LG-LP-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "€314.05
Cuộn ống hồi xuân COXREELS LG-LP-320, Chiều dài 20 ft., ID 3/8 inch, MNPT 3/8 inch, Đồng thau | CF3NZV 260N38 LG-LP-32020 ft.3 / 8 "5 / 8 "€340.96
COXREELS Cuộn vòi hồi lưu lò xo LG-LPL-310, áp suất thấp, đường kính bên trong 3/8 inch, chiều dài 10 feet | CF3NZX LG-LPL-31010 ft.3 / 8 "5 / 8 "€284.65
COXREELS Cuộn vòi hồi lưu lò xo LG-LPL-320, áp suất thấp, đường kính bên trong 3/8 inch, chiều dài 20 feet | CF3NZY LG-LPL-32020 ft.3 / 8 "5 / 8 "€284.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COXREELS Cuộn ống hồi lưu lò xo LG-LPL-115, Áp suất thấp, Đường kính trong 1/4 inch, Chiều dài 15 feet
€284.65 /đơn vị