Coxreels Lg-lp-320-hv | Cuộn vòi hồi xuân, 20 Ft. Chiều dài, Id 3/8 Inch, Mnpt 3/8 Inch, Đồng thau, Xanh lam | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cuộn ống hồi xuân COXREELS LG-LP-320-HV, Chiều dài 20 ft., ID 3/8 inch, MNPT 3/8 inch, Đồng thau, Màu xanh lam | CF3MGZ 60GW06

COXREELS Cuộn ống hồi xuân LG-LP-320-HV, Chiều dài 20 ft., ID 3/8 inch, MNPT 3/8 inch, Đồng thau, Màu xanh lam

Trong kho
Khoản mục: CF3MGZ phần: LG-LP-320-HVTham chiếu chéo: 60GW06
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
€365.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi reel
Kích thước cơ sở8.38 x 4.69 "
EAN0674255752498
Chiều dài ống20 ft.
Bên trong Dia.3 / 8 "
Max. Sức ép300 psi
Kích thước lắp2.5 x 6 "
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Chiều cao tổng thể10.63 "
Chiều dài tổng thể10.5 "
Chiều rộng tổng thể5.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.95
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Độ hiển thị cao

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKích thước cơ sởChiều dài ốngChiều rộng tổng thểBên trong Dia.MụcKích thước lắpBên ngoài Dia.Giá cả
Cuộn ống hồi xuân COXREELS P-LP-325-HV, Chiều dài 25 ft, ID 3/8 inch, MNPT 3/8 inch, Đồng thau, Màu xanh lam | CF3KMR 60GW07 P-LP-325-HV13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "Vòi reel3 x 5 "5 / 8 "€447.05
Cuộn ống hồi xuân COXREELS P-LP-350-HV, Chiều dài 50 ft, ID 3/8 inch, MNPT 3/8 inch, Đồng thau, Màu xanh lam | CF3KMT 60GW08 P-LP-350-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "Vòi reel4 x 5 "5 / 8 "€662.05
Cuộn ống hồi xuân COXREELS P-LP-425-HV, Chiều dài 25 ft, ID 1/2 inch, MNPT 1/2 inch, Đồng thau, Màu xanh lam | CF3KMU 60GW09 P-LP-425-HV17.33 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "Vòi reel4 x 5 "13 / 16 "€556.16
Cuộn ống hồi xuân COXREELS P-LP-450-HV, Chiều dài 50 ft, ID 1/2 inch, MNPT 1/2 inch, Đồng thau, Màu xanh lam | CF3KMV 60GW10 P-LP-450-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "Vòi reel4 x 5 "13 / 16 "€722.52
Cuộn ống hồi xuân COXREELS SH-N-3100-HV, Chiều dài 100 ft, ID 3/8 inch, MNPT 3/8 inch, Đồng thau, Màu xanh lam | CF3KQU 60GW13 SH-N-3100-HV24 "6 x 6 "100 ft.8.25 "3 / 8 "Vòi reel4 x 5 "5 / 8 "€1,104.92
Cuộn ống hồi xuân COXREELS SH-N-350-HV, Chiều dài 50 ft, ID 3/8 inch, MNPT 3/8 inch, Đồng thau, Màu xanh lam | CF3KQV 60GW11 SH-N-350-HV19.5 "6 x 6 "50 ft.8.25 "3 / 8 "Vòi reel4 x 5 "5 / 8 "€798.91
Cuộn ống hồi xuân COXREELS SH-N-375-HV, Chiều dài 75 ft, ID 3/8 inch, MNPT 3/8 inch, Đồng thau, Màu xanh lam | CF3KQW 60GW12 SH-N-375-HV24 "6 x 6 "75 ft.8.25 "3 / 8 "Vòi reel4 x 5 "5 / 8 "€903.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COXREELS Cuộn ống hồi xuân LG-LP-320-HV, Chiều dài 20 ft., ID 3/8 inch, MNPT 3/8 inch, Đồng thau, Màu xanh lam
€365.86 /đơn vị