COXREELS C-LP-135-135 Cuộn ống hồi lưu lò xo, áp suất thấp, đường kính trong 1/4 inch, chiều dài 35 feet | CF3KLV

COXREELS C-LP-135-135 Cuộn ống hồi lưu lò xo, Áp suất thấp, Đường kính trong 1/4 inch, Chiều dài 35 feet

Trong kho
Khoản mục: CF3KLV phần: C-LP-135-135

Cách nhận hàng có thể 20, Thứ Hai

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€811.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCuộn vòi hồi mùa xuân
Kích thước cơ sở8 x 9 "
EAN0674255711969
Chiều dài ống35 ft.
Bên trong Dia.1 / 4 "
Kích thước lắp7 x 8 "
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Chiều cao tổng thể18.63 "
Chiều dài tổng thể17 "
Chiều rộng tổng thể10.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 30.15
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcBên trong Dia.ampsVòng biChốtMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.Gắn kếtGiá cả
COXREELS C-LP-150-150 Cuộn ống hồi lưu lò xo, áp suất thấp, đường kính trong 1/4 inch, chiều dài 50 feet | AE3UEM 5FZW5 C-LP-150-150Cuộn vòi hồi mùa xuân1 / 4 "-Vòng bi chính xác 1 "được bôi trơn vĩnh viễnRatchet tự khóa nhiều vị trí300 psi150 FSàn, Tường, Trần, Ghế dài và Xe€1,043.23
COXREELS C-LP-325-325 Cuộn ống hồi lưu lò xo, áp suất thấp, đường kính trong 3/8 inch, chiều dài 25 feet | AE3UEN 5FZW6 C-LP-325-325Cuộn vòi hồi mùa xuân3 / 8 "-Vòng bi chính xác 1 "được bôi trơn vĩnh viễnRatchet tự khóa nhiều vị trí300 psi150 FSàn, Tường, Trần, Ghế dài và Xe€937.87
COXREELS C-LP-350-350 Cuộn ống hồi lưu lò xo, áp suất thấp, Đường kính trong 3/8 inch, Chiều dài 50 feet | AE3UEP 5FZW7 C-LP-350-350Cuộn vòi hồi mùa xuân3 / 8 "-Vòng bi chính xác 1 "được bôi trơn vĩnh viễnRatchet tự khóa nhiều vị trí300 psi150 FSàn, Tường, Trần, Ghế dài và Xe€1,256.77
COXREELS C-LP-425-425 Cuộn ống hồi lưu lò xo, áp suất thấp, đường kính trong 1/2 inch, chiều dài 25 feet | AE3UEQ 5FZW8 C-LP-425-425Cuộn vòi hồi mùa xuân1 / 2 "-Vòng bi chính xác 1 "được bôi trơn vĩnh viễnRatchet tự khóa nhiều vị trí300 psi150 FSàn, Tường, Trần, Ghế dài và Xe€1,023.71
COXREELS C-L350-5012-A Cuộn ống hồi xuân, Đường kính trong 3/8 inch, Chiều dài 50 feet | AE3UER 5FZW9 C-L350-5012-ACuộn vòi hồi mùa xuân3 / 8 "20Vòng bi chính xác 1 "được bôi trơn vĩnh viễnRatchet tự khóa nhiều vị trí300 psi150 FSàn, Tường, Trần, Ghế dài và Xe€1,444.45
Cuộn ống hồi xuân COXREELS C-L350-5012-B, Đường kính trong 3/8 inch, Chiều dài 50 feet | AE3UET 5FZX0 C-L350-5012-BCuộn vòi hồi mùa xuân3 / 8 "20Vòng bi chính xác 1 "được bôi trơn vĩnh viễnRatchet tự khóa nhiều vị trí300 psi150 FSàn, Tường, Trần, Ghế dài và Xe€1,427.11
Cuộn ống hồi xuân COXREELS C-L350-5016-D, Đường kính trong 3/8 inch, Chiều dài 50 feet | AE3UEU 5FZX1 C-L350-5016-DCuộn vòi hồi mùa xuân3 / 8 "13Vòng bi chính xác 1 "được bôi trơn vĩnh viễnRatchet tự khóa nhiều vị trí300 psi150 FSàn, Tường, Trần, Ghế dài và Xe€1,163.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COXREELS C-LP-135-135 Cuộn ống hồi lưu lò xo, Áp suất thấp, Đường kính trong 1/4 inch, Chiều dài 35 feet
€811.17 /đơn vị