COXREELS Cuộn ống quay tay lưu trữ 1185-3328-C-BYXX, kích thước 46.5 x 30 x 28 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộn ống tay quay |
Kích thước cơ sở | 38.5 x 24.5 " |
Max. Sức ép | 172 PSI |
Kích thước lắp | 36.25 x 18.5 " |
Chiều cao tổng thể | 30 " |
Chiều dài tổng thể | 28 " |
Chiều rộng tổng thể | 46.5 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Max. Sức ép | Kích thước lắp | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-4-200-BYXX | 17.38 x 15.38 " | - | 21.44 x 10 " | 18.75 " | 17.63 " | 25.5 " | €442.34 | |
1125-4-200-C-BYXX | 17.38 x 15.38 " | - | 21.44 x 10 " | 18.75 " | 17.63 " | 25.5 " | €728.32 | |
1125-4-325-BYXX | 23.38 x 15.38 " | - | 21.44 x 10 " | 18.75 " | 17.63 " | 31.5 " | €459.71 | |
1125-4-325-C-BYXX | 23.38 x 15.38 " | - | 21.44 x 10 " | 18.75 " | 17.63 " | 31.5 " | €789.79 | |
1125-5-200-BYXX | 29.38 x 15.38 " | - | 27.44 x 10 " | 38 " | 17.63 " | 38.75 " | €589.34 | |
1125-5-200-C-BYXX | 29.38 x 15.38 " | - | 27.44 x 10 " | 38 " | 17.63 " | 38.75 " | €912.74 | |
1125-5-250-BYXX | 33.38 x 15.38 " | - | 31.44 x 10 " | 18.75 " | 17.63 " | 42.75 " | €610.72 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.