COXREELS 1185-2024-AB-BUXX Cuộn ống có động cơ, Áp suất trung bình, Đường kính trong 1-1/2 inch, Chiều dài 100 feet | CF3LUH

COXREELS 1185-2024-AB-BUXX Cuộn vòi có động cơ, Áp suất trung bình, Đường kính trong 1-1/2 inch, Chiều dài 100 feet

Trong kho
Khoản mục: CF3LUH phần: 1185-2024-AB-BUXX

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€3,259.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòi reel
Kích thước cơ sở25.5 x 22.25 "
EAN0674255857889
Chiều dài ống100 ft.
Bên trong Dia.1-1 / 2 "
Max. Sức ép3000 psi
Kích thước lắp23.25 x 16 "
Bên ngoài Dia.2-1 / 16 "
Chiều cao tổng thể26 "
Chiều dài tổng thể24 "
Chiều rộng tổng thể35.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 45.9
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước cơ sởChiều dài ốngMax. Sức épKích thước lắpChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Cuộn ống có động cơ COXREELS 1185-1124-A, áp suất trung bình, đường kính bên trong 1-1 / 2 inch, Chiều dài 50 feet | CF3LNZ 1185-1124-A17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "23.38 "€2,023.25
Cuộn ống có động cơ COXREELS 1185-1124-AB, áp suất trung bình, đường kính bên trong 1-1 / 2 inch, Chiều dài 50 feet | CF3LPA 1185-1124-AB17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "23.38 "€3,036.05
Cuộn ống có động cơ COXREELS 1185-1124-E, áp suất trung bình, đường kính bên trong 1-1 / 2 inch, Chiều dài 50 feet | CF3LPB 1185-1124-E17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,060.40
Cuộn ống có động cơ COXREELS 1185-1124-EA, áp suất trung bình, đường kính bên trong 1-1 / 2 inch, Chiều dài 50 feet | CF3LPC 1185-1124-EA17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,435.90
Cuộn ống có động cơ COXREELS 1185-1124-EB, áp suất trung bình, đường kính bên trong 1-1 / 2 inch, Chiều dài 50 feet | CF3LPD 1185-1124-EB17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,166.25
Cuộn ống có động cơ COXREELS 1185-1124-ED, áp suất trung bình, đường kính bên trong 1-1 / 2 inch, Chiều dài 50 feet | CF3LPE 1185-1124-ED17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,070.03
Cuộn ống có động cơ COXREELS 1185-1124-EF, áp suất trung bình, đường kính bên trong 1-1 / 2 inch, Chiều dài 50 feet | CF3LPF 1185-1124-EF17 x 22.25 "50 ft.1500 psi14.75 x 16 "26 "24 "26.13 "€2,012.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

COXREELS 1185-2024-AB-BUXX Cuộn vòi có động cơ, Áp suất trung bình, Đường kính trong 1-1/2 inch, Chiều dài 100 feet
€3,259.39 /đơn vị