COXREELS Cuộn ống có động cơ 1175-6-100-EA-SS, Đường kính trong 1 inch, Chiều dài 100 feet, Thép không gỉ
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi reel |
Kích thước cơ sở | 17 x 20.13 " |
Chiều dài ống | 100 ft. |
Bên trong Dia. | 1" |
Vật chất | Thép không gỉ |
Max. Sức ép | 3000 psi |
Kích thước lắp | 14.81 x 13.75 " |
Bên ngoài Dia. | 1-7 / 16 " |
Chiều cao tổng thể | 26.13 " |
Chiều dài tổng thể | 24 " |
Chiều rộng tổng thể | 26 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 43.2 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước cơ sở | Chiều dài ống | Kích thước lắp | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
1175-6-100-A-SP | 17 x 20.13 " | 100 ft. | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | €4,361.89 | |
1175-6-100-A-SS | 17 x 20.13 " | 100 ft. | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | - | RFQ
|
1175-6-100-AB-SP | 17 x 20.13 " | 100 ft. | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | - | RFQ
|
1175-6-100-AB-SS | 17 x 20.13 " | 100 ft. | 14.81 x 13.75 " | 24.5 " | - | RFQ
|
1175-6-100-E-SP | 17 x 20.13 " | 100 ft. | 14.81 x 13.75 " | 26 " | €4,416.96 | |
1175-6-100-E-SS | 17 x 20.13 " | 100 ft. | 14.81 x 13.75 " | 26 " | €4,130.17 | |
1175-6-100-EA-SP | 17 x 20.13 " | 100 ft. | 14.81 x 13.75 " | 26 " | €4,606.45 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.